入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ダイ |
六角サイズ | 1" |
材料 | 炭素鋼 |
外径 | 1.137 " |
ピッチ | 14 |
サイズ | 7 / 8 " |
厚さ | 3 / 8 " |
ねじ山の方向 | RH |
ねじの種類 | NF |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。