入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チゼルセット |
長さ | 3-5/8, 3-3/8, 3-1/8" |
材料 | スチールブレード、レジンハンドル |
個数 | 3 |
含まれているサイズ | 1/2, 3/4, 1" |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 038548998329 |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8207903085 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 個数 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1819363 | 3-5/8, 3-3/8, 3-1/8, 3" | 5 | 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4" | ¥20,767 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。