入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チゼルセット |
長さ | 3-5/8, 3-3/8, 3-1/8, 3" |
材料 | スチールブレード、レジンハンドル |
個数 | 5 |
含まれているサイズ | 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4" |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 038548998336 |
船の重量(kg) | 1.96 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8207903085 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 個数 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1819362 | 3-5/8, 3-3/8, 3-1/8" | 3 | 1/2, 3/4, 1" | ¥12,227 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。