入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接手袋 |
バックマテリアル | 分割牛革 |
色 | グレー |
カフ | ニット手首 |
袖口素材 | 牛革 |
カット | クルート |
設計 | パッド入り手首 |
革のグレード | プレミアム |
レザーパームタイプ | 穀物 |
長さ | 10.75 " |
ライナー材料 | ポリエステル |
手のひら素材 | バッファロー |
サイズ | M |
ステッチ素材 | ケブラー(R) |
親指のスタイル | 翼 |
金属の移動、ガスシリンダーの移動 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 4203293020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。