INTERMATIC G8145-20 霜取りタイマー 208/240V 40A 1 NO 1 NC
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 霜取りタイマー |
アンプ | 40 |
接触タイプ | 1 NO、1 NC |
エンクロージャ材質 | 金属 |
最大オン/オフサイクル | 6 |
終了タイプ | 時間、温度または圧力 |
電圧 | 208/240 |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 9107008000 |
A. 接点は熱伝導性と電気伝導性に優れた銀合金製です。
A. Intermatic G8145-20 デフロスト タイマーは、既存のエンクロージャーにはめ込むことができるため、迅速に設置できます。 また、特別なツールが不要になります。
A. タイマーは、ほこりや汚れの蓄積を防ぐためにカプセル化された設計を特徴としています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。