入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 霜取りタイマー |
アンプ | 40 |
接触タイプ | 1 NO、1 NC |
エンクロージャ材質 | エンクロージャーなし |
最大オン/オフサイクル | 48 |
終了タイプ | 時間、温度または圧力 |
UPC | 078275127678 |
電圧 | 120/240 |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 9107008000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。