Intermatic CT2000 パーセンテージ サイクル タイム スイッチは、正面にある制御ボタンを使用して現場で調整して繰り返しサイクル タイムを設定できるフィールド調整可能なタイマーです。 パーセンテージのタイミング要件に基づいて機器のサイクルを調整し、機器の動作を正確に制御するのに最適です。 このパーセンテージ タイム スイッチは、農業、製造、オートメーション業界で使用されています。
特徴:
- 合計時間サイクルの 8% から 3% の範囲の循環パターンで、現場で選択可能な 97 つのオプションを提供します。
- 前面にコントロール ボタンがあり、最大 30 の個別の戻り止め位置を設定して、「オン」時間の割合を正確に選択できます。
- この手動のオン/オフ制御ボタンは、停電の場合に一時的または永続的なオーバーライドも提供します。
- このスイッチは、最大 6000VAC のサージに耐えることができ、ほこりの多い環境、アンモニア環境、洗い流し環境に適しています。
基準と承認:
よくある質問:
Q. タイマーはどのように取り付けられていますか?
A. タイマー エンクロージャには、デバイスとの安全なコンジット接続用の XNUMX つのスロット付き取り付け穴があります。
Q. 耐食性はありますか?
A. CT2000 タイマーは、腐食の可能性を排除するために静電プロセスを使用して塗装されたアルミニウム エンクロージャを備えています。
Q. 8 つのフィールドで選択可能なサイクル期間は?
A. 30 秒、1 分、3 分、5 分、10 分、30 分、1 時間、4 時間です。
Q. Intermatic CT2000 パーセンテージ サイクル タイム スイッチの取り付け方法を教えてください。
A.
- タイマーを配置する場所を選択します。
- カバーのネジを緩め、カバーを持ち上げて取り外し、回路基板のケーブルを外します。
- 少なくとも 1 AWG サイズの、適切に適合する 2 つまたは 8 つのネジを使用してタイマーをしっかりと取り付けます (ネジは付属していません)。 必要に応じて、ドリルを使用してベースに下の穴を開けます。 開いたら、下の穴をネジで固定します。 必要に応じてネジを締めますが、締めすぎないでください。
- コンジットハブをブラケットに接続する前に、コンジットハブをコンジットに接続します。 ハブをブラケットに挿入した後、この手順を慎重に行ってください。
- タイマーは国および地域の規定に従って配線してください。 クロック電源の配線接続が 120 または 240 ボルトの AC 入力の仕様と一致していることを確認してください。 SW1 を 120V または 240V のクロック電源に合わせて適切な位置に調整します (タイマーは 240V の位置で送信されます)。
- 図のように負荷接続を行います。 赤いワイヤが絶縁されたリレー接点に接続されており、負荷が「クロック電源」とは異なる回路/電圧から電力を取得できることに注意してください。 赤いワイヤの XNUMX つに電力を供給し、もう XNUMX つの赤いワイヤを負荷に接続します。
- すべてのアース線をブラケットのアース ラグ/ネジに接続します。
- カバーを元に戻す場合は、手順 2 を逆に行ってください。 回路基板のコネクタを再接続し、カバーのネジを使用してカバーを固定します (締めすぎないように注意してください)。
- 最後に、切断パネルまたはブレーカー パネルのタイマーへの電力を復旧します。
Q. Intermatic CT2000 パーセンテージ サイクル タイム スイッチを設定するにはどうすればよいですか?
A.
- 「サイクルタイムの選択」の矢印が三角形と揃うまでノブを回して、合計サイクルタイムを選択します。
- サイクル タイムの選択ボタンを押して、さまざまなサイクル タイムを循環します。
- ボタンを押し続けると、選択した時間が保存されます (LED が点滅します)。
- サイクル タイムの希望の割合が三角形と一致するまでノブを調整します。
Q. Intermatic CT2000 パーセンテージ サイクル タイム スイッチを取り付ける前に、どのような安全対策を講じる必要がありますか?
A.
- 回路ブレーカーまたは切断スイッチで電源を切ります。
- 保守を行う前に、必要な回路ブレーカーまたは切断スイッチがすべてオフになっていて、装置の電源が完全に遮断されていることを確認してください。
- 機器のメンテナンスの際、タイマーの手動オフ位置に依存しないでください。
- 保守を行うときは、必ず回路ブレーカーまたは切断スイッチで電源を切断してください。
Q. 亜鉛メッキ鋼以外にサーモスタットに使用できる代替エンクロージャ タイプはありますか?
A. Raptor Supplies NEMA 1 および NEMA 4X 定格のエンクロージャを備えた Johnson Controls サーモスタットを備えています。 NEMA 1 定格のエンクロージャをお探しのお客様は、以下を選択できます。 A70HA-14C 温度検出サーモスタット NEMA 4X エンクロージャ タイプをお探しの方は選択できます A19PRC-1C サーモスタット.