入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブキット |
色 | ブラック |
縮小後のID | 盛り合わせ |
縮小前のID | 盛り合わせ |
長さ | 100、25、25、25、25' |
材料 | 軟質PVC |
最大電圧 | 600 |
個数 | 5 |
収縮率 | 2:1 |
温度。 範囲 | -4から221F |
ウォールタイプ | 薄い壁 |
幅(Width) | それぞれ1/16、1/8、3/16、1/4、3/8 |
ワイヤー範囲 | "0.06へ" 0.37 |
船の重量(kg) | 1.1 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 個数 | 幅(Width) | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-PVC-175BK | 6" | 175 | (35) 3/32、1/8、3/16、1/4、3/8"の各 | "0.09へ" 0.37 | ¥8,971 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。