定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

革新的なコンポーネント 3GDU8 フルーテッド ノブ 5/8 1 3/8 インチ 1/4-20 | AC9FRQ

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDU8 フルーテッドノブ 5/8 1 3/8 インチ 1/4-20

在庫あり
アイテム:AC9FRQ モデル:3GDU8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥399 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格溝付きノブ
基本径1"
直径1.375 "
終了亜鉛メッキ
ノブタイプブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート
長さ0.5 "
材料
ネジの長さ0.625 "
形式ネジ付き溝付き
番手1 / 4-20

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)12.45
船幅(cm)6.86
HSコード3926902500
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル基本径直径ノブタイプ長さネジの長さ形式タイプ(インチ)をタップします価格
革新的なコンポーネント 3GDU9 フルーテッドノブ 1 1 3/8 インチ 1/4-20 | AC9FRR 3GDU91"1.375 "ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート0.5 "1"ネジ付き溝付き-¥361
革新的なコンポーネント 3GDV1 フルーテッド ノブ 1 3/8 インチ スルー 1/4-20 | AC9FRT 3GDV11"1.375 "ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート0.5 "-溝付きスルー¥327
革新的なコンポーネント 3GDV2 フルーテッド ノブ 1 3/8 インチ ブラインド 1/4-20 | AC9FRU 3GDV21"1.375 "ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート0.5 "-溝付きブラインド¥340
革新的なコンポーネント 3GDV3 溝付きノブ 1 3/8 インチ スルー ロック 1/4-20 | AC9FRV 3GDV31"1.375 "ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛ロックナット0.5 "-溝付きスルー、ロック¥374
革新的なコンポーネント 3GDV7 フルーテッドノブ 1 1 3/4 インチ 1/4-20 | AC9FRZ 3GDV71.25 "1.75 "ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート0.875 "1"ネジ付き溝付き-¥554
革新的なコンポーネント 3GDV8 フルーテッドノブ 1 3/4 1 3/4 インチ 1/4-20 | AC9FTA 3GDV81.25 "1.75 "ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート0.875 "1.75 "ネジ付き溝付き-¥503
革新的なコンポーネント 3GDV9 フルーテッド ノブ 1 3/4 インチ スルー 1/4-20 | AC9FTB 3GDV91.25 "1.75 "ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート0.875 "-溝付きスルー¥461

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDU8 フルーテッドノブ 5/8 1 3/8 インチ 1/4-20
¥399 /単価