入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溝付きノブ |
基本径 | 1" |
直径 | 1.375 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
ノブタイプ | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート |
長さ | 0.5 " |
材料 | 鋼 |
形式 | 溝付き |
タイプ(インチ)をタップします | スルー |
番手 | 1 / 4-20 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 基本径 | 直径 | ノブタイプ | 長さ | ネジの長さ | 形式 | タイプ(インチ)をタップします | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GDU8 | 1" | 1.375 " | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | 0.5 " | 0.625 " | ネジ付き溝付き | - | ¥399 | ||
3GDU9 | 1" | 1.375 " | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | 0.5 " | 1" | ネジ付き溝付き | - | ¥361 | ||
3GDV2 | 1" | 1.375 " | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | 0.5 " | - | 溝付き | ブラインド | ¥340 | ||
3GDV3 | 1" | 1.375 " | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛ロックナット | 0.5 " | - | 溝付き | スルー、ロック | ¥374 | ||
3GDV7 | 1.25 " | 1.75 " | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | 0.875 " | 1" | ネジ付き溝付き | - | ¥554 | ||
3GDV8 | 1.25 " | 1.75 " | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | 0.875 " | 1.75 " | ネジ付き溝付き | - | ¥503 | ||
3GDV9 | 1.25 " | 1.75 " | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | 0.875 " | - | 溝付き | スルー | ¥461 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。