INGERSOLL-RAND QTA040 トルクアームベンチマウント 40 Nm
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
アイテム価格 | トルクアーム |
材料 | アルミ/スチール |
マックス トルク | 40 Nmで |
マウント | ベンチ |
全体の高さ | 39.7 " |
リーチ | 25 " |
重量容量 | 6.50ポンド |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8467920090 |
原産国 | FR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。