入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 690 VAC |
ボディスタイル | スクエアボディブレードヒューズ |
定格電流 | 30A |
ヒューズサイズ/グループ | CUBEF使用 |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
製造元シリーズ | WCF_RN |
取り付けスタイル | DIN |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | ウィンドキューブヒューズ |
終了タイプ | ラジアルブレードプラグイン |
タイプ | キューブヒューズ風 |
電圧(AC) | 690 VAC |
船の重量(kg) | 0.63 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | アイテム価格 | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WCF3RN | スクエアボディブレードヒューズ | 3A | ヒューズ | DIN | ¥7,993 | ||
WCF100RN | スクエアボディブレードヒューズ | 100A | ヒューズ | DIN | ¥28,128 | ||
WCF6RN | スクエアボディブレード | 6A | ヒューズ | DINマウント | ¥7,993 | ||
WCF25RN | スクエアボディブレードヒューズ | 25A | ヒューズ | DIN | ¥7,993 | ||
WCF10RN | スクエアボディブレードヒューズ | 10A | ヒューズ | DIN | ¥7,993 | ||
WCF80RN | スクエアボディブレードヒューズ | 80A | ブレードヒューズ | DIN | ¥28,128 | ||
WCF90RN | スクエアボディブレード | 90A | ヒューズ | DINマウント | ¥28,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。