INGERSOLL-RAND BU7A エアウインチ、レバーコントロール、3/4 インチホースサイズ、90 psi
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
アイテム価格 | エアウインチ |
(F)NPTインレット | 1 / 2 " |
第1層ラインプル | 1200ポンド |
第1層の回線速度 | 37 フィート毎分 |
空気消費量 | 50scfm |
制御タイプ | レバー制御 |
ギア比 | 54:1 |
ギアタイプ | 惑星の |
ホースサイズ | 3 / 4 " |
モータータイプ | ピストンモーター |
全体の高さ | 15 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 13 / 16 " |
全幅 | 10 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
船の重量(kg) | 38.7 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 50.32 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8425390100 |
原産国 | CN |
モデル | 空気消費量 | ギア比 | ホースサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA2B-24MX1 | 350scfm | 43:1 | 1.5 " | 27.593 | 47 3 / 32 " | 22.125 " | ¥12,373,365 | |
FA2B-24XK1 | 350scfm | 43:1 | 1.5 " | 27.593 | 51 3 / 32 " | 22.125 " | ¥10,978,617 | |
FA5A-24MX1 | 700scfm | 40:1 | 1.5 " | 31.5 " | 58.5 " | 28.031 " | ¥16,490,888 | |
FA5A-24XK1 | 700scfm | 40:1 | 1.5 " | 31.5 " | 58.5 " | 28.031 " | ¥24,372,906 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。