INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 エア ウィンチ レバー コントロール 13167 ポンド最大プル
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
アイテム価格 | エアウインチ |
(F)NPTインレット | 1-1 / 4」 |
第1層ラインプル | 13,167ポンド |
第1層の回線速度 | 38 フィート毎分 |
空気消費量 | 700scfm |
制御タイプ | レバー制御 |
ギア比 | 40:1 |
ギアタイプ | 惑星の |
ホースサイズ | 1.5 " |
モータータイプ | ピストンモーター |
全体の高さ | 31.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 58.5 " |
全幅 | 28.031 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
船の重量(kg) | 565.65 |
船高(cm) | 80.01 |
船の長さ(cm) | 148.59 |
船幅(cm) | 71.22 |
HSコード | 8425390100 |
原産国 | US |
モデル | 空気消費量 | ギア比 | ホースサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BU7A | 50scfm | 54:1 | 3 / 4 " | 15 " | 19 13 / 16 " | 10 " | ¥3,103,097 | |
FA2B-24MX1 | 350scfm | 43:1 | 1.5 " | 27.593 | 47 3 / 32 " | 22.125 " | ¥12,373,365 | |
FA2B-24XK1 | 350scfm | 43:1 | 1.5 " | 27.593 | 51 3 / 32 " | 22.125 " | ¥10,978,617 | |
FA5A-24MX1 | 700scfm | 40:1 | 1.5 " | 31.5 " | 58.5 " | 28.031 " | ¥16,490,888 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。