入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアドリル |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 1.9 |
ベアリング | ダブルベアリング |
CFM @全負荷 | 18 |
チャックサイズ | 1 / 4 " |
ドリルチャックタイプ | キー付き |
デューティ | 光 |
フリースピード | 1600回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
住宅資材 | 複合 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
逆転 | 有り |
形式 | ピストル |
スロットルタイプ | トリガー |
工具重量 | 1.71ポンド |
UPC | 663023083483 |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 1.1 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8467115020 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | 15秒の実行時間での平均CFM | ベアリング | HP | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 逆転 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7802RAKC | アルミニウム | 4.0 | ボールとローラー | 1/2 | 3 / 8 " | 6.5 " | 有り | 2.50ポンド | ¥46,605 | ||
7802AKC | アルミニウム | 4.0 | ボールとローラー | 1/2 | 3 / 8 " | 6.875 " | いいえ | 2.50ポンド | ¥40,402 | ||
7803RAKC | アルミニウム | 4.0 | ボールとローラー | 1/2 | 3 / 8 " | 8 9 / 16 " | 有り | 3.30ポンド | ¥69,028 | ||
7803A | 金属 | 4.0 | - | 1/2 | 3 / 8 " | 7 3 / 32 " | いいえ | 3.59ポンド | ¥56,210 | ||
7LM3A43 | スキンスレート | 6.50 | 玉 | 0.75 | 1 / 4 " | 11 7 / 64 " | いいえ | 3.9ポンド | ¥366,466 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。