入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアドリル |
15秒の実行時間での平均CFM | 6.50 |
ベアリング | 玉 |
ボディスタイル | 直角 |
ボディタイプ | 直角 |
CFM @全負荷 | 26.0 |
チャックサイズ | 3 / 8 " |
ドリルチャックタイプ | キー付き |
フリースピード | 20,000回転 |
ギア駆動 | 惑星の |
ハンドル材料 | アルミニウム |
住宅資材 | スキンスレート |
HP | 0.75 |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11 7 / 64 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
逆転 | いいえ |
直角の長さ | 11-7 / 64」 |
ストローク長 | 1" |
スロットルタイプ | レバー |
工具重量 | 3.9ポンド |
トルク | 10〜270インチポンド |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 2.18 |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | 15秒の実行時間での平均CFM | ベアリング | HP | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 逆転 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7804XPA | 複合 | 1.9 | ダブルベアリング | - | 3 / 8 " | 7.25 " | 有り | 1.71ポンド | ¥37,725 | ||
7802RAKC | アルミニウム | 4.0 | ボールとローラー | 1/2 | 3 / 8 " | 6.5 " | 有り | 2.50ポンド | ¥46,605 | ||
7802AKC | アルミニウム | 4.0 | ボールとローラー | 1/2 | 3 / 8 " | 6.875 " | いいえ | 2.50ポンド | ¥40,402 | ||
7803RAKC | アルミニウム | 4.0 | ボールとローラー | 1/2 | 3 / 8 " | 8 9 / 16 " | 有り | 3.30ポンド | ¥69,028 | ||
7803A | 金属 | 4.0 | - | 1/2 | 3 / 8 " | 7 3 / 32 " | いいえ | 3.59ポンド | ¥56,210 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。