INGERSOLL-RAND 4A2SA ハンマーチッピング 29 Cfm
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアチッピングハンマー |
空気吸入口 | 3 / 8 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 7.2 |
XNUMX分あたりの打撃 | 1480 |
CFM @全負荷 | 29.0 |
デューティ | 産業 |
ハンドルタイプ | Dタイプ |
最小ホース | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18.875 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
シャンクサイズ | 0.68 " |
シャンクタイプ | ラウンド |
ストローク長 | 4" |
船の重量(kg) | 8.64 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8467191000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | XNUMX分あたりの打撃 | CFM @全負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | シャンクタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2A2 | 3 / 8 " | 7.0 | - | 28.0 | 16.375 " | 0.68 " | ラウンド | ¥154,912 | ||
4A1SA | 3 / 8 " | 7.2 | 1480 | 29.0 | 18.875 " | 0.58 " | 16進法 | ¥123,037 | ||
3A1SA | 3 / 8 " | 7.2 | 1725 | 29.0 | 17.875 " | 0.58 " | 16進法 | ¥123,037 | ||
2A1SA | 3 / 8 " | 7.0 | 2300 | 28.0 | 16 " | 0.58 " | 16進法 | ¥116,662 | ||
2DA2SA | 7 / 8」-24 | 7.0 | 2200 | 28.0 | 13.75 " | 0.68 " | ラウンド | ¥116,662 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。