INGERSOLL-RAND W2A2 ハンマーチッピング 28 Cfm
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
アイテム価格 | エアチッピングハンマー |
空気吸入口 | 3 / 8 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 7.0 |
CFM @全負荷 | 28.0 |
デューティ | 産業 |
ハンドルタイプ | Dタイプ |
最小ホース | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16.375 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
シャンクサイズ | 0.68 " |
シャンクタイプ | ラウンド |
ストローク長 | 2" |
UPC | 663023014708 |
船の重量(kg) | 7.9 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | XNUMX分あたりの打撃 | CFM @全負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | シャンクタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A2SA | 3 / 8 " | 7.2 | 1480 | 29.0 | 18.875 " | 0.68 " | ラウンド | ¥163,707 | ||
4A1SA | 3 / 8 " | 7.2 | 1480 | 29.0 | 18.875 " | 0.58 " | 16進法 | ¥157,090 | ||
3A1SA | 3 / 8 " | 7.2 | 1725 | 29.0 | 17.875 " | 0.58 " | 16進法 | ¥165,639 | ||
2A1SA | 3 / 8 " | 7.0 | 2300 | 28.0 | 16 " | 0.58 " | 16進法 | ¥156,468 | ||
2DA2SA | 7 / 8」-24 | 7.0 | 2200 | 28.0 | 13.75 " | 0.68 " | ラウンド | ¥141,688 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。