入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーアングルグラインダーキット |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 2.07 |
CFM @全負荷 | 19.4 |
デューティ | スタンダード |
排気 | スルーハンドル |
フリースピード | 15,000回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
HP | 0.2 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 1 / 4」-20 |
スロットル | トリガー |
UPC | 663023021003 |
可変速度 | 有り |
ホイール直径 | 2または3 " |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。