入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチガス検知器 4ガス |
アラーム設定 | 調節可能 |
アラームタイプ | 可聴、視覚、振動 |
バッテリーの持続時間 | 20時間 |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
深さ | 1.125 " |
検出する | 酸素、一酸化炭素、硫化水素、爆発下限界 |
ディスプレイ | LCD |
ガスの種類 | LEL、O2、CO、H2S |
高さ | 4" |
動作温度 範囲 | -20〜50度C(-4〜122度F) |
解像度 | O2 0.1%、CO 1 ppm、H2S 0.1 ppm、LEL 1% |
センサー範囲 | O2 0〜30%、CO 0〜1000 ppm、H2S 0〜500 ppm、LEL 0〜10% |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9027102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 解像度 | バッテリーの持続時間 | バッテリタイプ | センサー範囲 | 幅(Width) | 深さ | 検出する | ガスの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX6-K1230301 | O2 0.1%、CO 1 ppm、H2S 0.1 ppm、LEL 1% | 10-1 / 2時間 | O2 0〜30%、CO 0〜1500 ppm、H2S 0〜500 ppm、LEL 0〜100% | 3" | 1.75 " | 酸素、一酸化炭素、硫化水素、爆発下限界 | LEL、O2、CO、H2S | ¥693,740 | |||
VTS-K1232110101 | O2 0.1%、CO 1 ppm、H2S 0.1 ppm、LEL 1% | 12時間 | リチウムイオン | O2 0〜30%、CO 0〜1000 ppm、H2S 0〜500 ppm、LEL 0〜10% | 2.62 " | 2.625 " | 酸素、一酸化炭素、硫化水素、爆発下限界 | LEL、O2、CO、H2S | ¥296,401 | ||
VTS-K1232111101 | O2 0.1%、CO 1 ppm、H2S 0.1 ppm、LEL 1% | 12時間 | リチウムイオン | O2 0〜30%、CO 0〜1000 ppm、H2S 0〜500 ppm、LEL 0〜10% | 2.62 " | 2.625 " | 酸素、一酸化炭素、硫化水素、爆発下限界 | LEL、O2、CO、H2S | ¥309,661 | ||
VTS-K1232101101 | O2 0.1%、CO 1 ppm、H2S 0.1 ppm、LEL 1% | 20時間 | リチウムイオン | O2 0〜30%、CO 0〜1000 ppm、H2S 0〜500 ppm、LEL 0〜10% | 2.25 " | 1.125 " | 酸素、一酸化炭素、硫化水素、爆発下限界 | LEL、O2、CO、H2S | ¥254,133 | ||
VTS-K5232100101 | O2 0.1%、SO2 0.1 ppm、H2S 0.1 ppm、LEL 1% | 20時間 | リチウムイオン | O2 0〜30%、H2S 0〜500 ppm、SO2 0〜150 ppm、LEL 0〜100% | 2.25 " | 1.125 " | 酸素、硫化水素、二酸化硫黄、爆発下限界 | LEL、O2、SO2、H2S、 | ¥223,717 | ||
VTS-K5232101101 | O2 0.1%、SO2 0.1 ppm、H2S 0.1 ppm、LEL 1% | 20時間 | リチウムイオン | O2 0〜30%、H2S 0〜500 ppm、SO2 0〜150 ppm、LEL 0〜100% | 2.25 " | 1.125 " | 酸素、硫化水素、二酸化硫黄、爆発下限界 | LEL、O2、SO2、H2S、 | ¥218,464 | ||
VTS-K5232110101 | O2 0.1%、SO2 0.1 ppm、H2S 0.1 ppm、LEL 1% | 12時間 | リチウムイオン | O2 0〜30%、H2S 0〜500 ppm、SO2 0〜150 ppm、LEL 0〜100% | 2.25 " | 2.625 " | 酸素、硫化水素、二酸化硫黄、爆発下限界 | LEL、SO2、H2S、O2 | ¥296,979 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。