アイテム価格 | 止め輪プライヤーセット |
ボア径用。 | 3/8 a 3 " |
軸径用 | 1/4 "から2" |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
材料 | 合金鋼 |
個数 | 12 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.5 " |
春帰り | いいえ |
形式 | 内部/外部 |
先端角度(度) | 0度、45度、90度 |
チップ径 | 0.038 "0.047"、0.070 "0.090" |
ヒントタイプ | 固定の |
船の重量(kg) | 2.23 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 23.62 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。