入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高温断熱材 |
約「R」値 | 0.52 |
色 | ホワイト |
密度 | 40 |
長さ | 12 " |
材料 | ケイ酸カルシウム |
吸湿 | 最小限の |
第3章:濃度 | エクストラエクストラストロング |
温度。 範囲 | 0度から1700度F |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 3.49 |
船の長さ(cm) | 37.94 |
船幅(cm) | 32.7 |
HSコード | 6810990000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。