入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ付きベアリング |
フランジ径 | 11 / 16 " |
フランジ厚 | 3/64インチ |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 3 / 4 " |
潤滑 | 潤滑システムなし |
材料 | ポリマーの分析 |
最大太陽光発電 | 37,700 |
外径 | 15 / 32 " |
温度。 範囲 | -149〜485度 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8483304040 |
原産国 | DE |
モデル | フランジ径 | 内部径 | 長さ | 外径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI-0304-04 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5 | ¥8,087 | |
TFI-0405-04 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 5 | ¥7,537 | |
TFI-0405-08 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 5 | ¥7,673 | |
TFI-0607-06 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 15 / 32 " | 5 | ¥5,542 | |
TFI-0607-08 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 15 / 32 " | 2 | ¥3,015 | |
TFI-0809-08 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 19 / 32 " | 2 | ¥4,088 | |
TFI-0809-12 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 19 / 32 " | 2 | ¥4,211 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。