入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリップベアリング |
フランジ厚 | 0.8 mm |
内部径 | 14 mm |
内側の高さ | 2.87 mm |
大きなフランジ径 | 19 mm |
材料 | M250熱可塑性プラスチック |
最大ハウジング径 | 15.87 mm |
マックス。 圧力 | 2610 PSI |
最大シャフト径 | 14 mm |
最小ハウジング径 | 15.6 mm |
最小シャフト径 | 13.98 mm |
外径 | 15.6 mm |
外の高さ | 4.6 mm |
小さなフランジ径 | 16.4 mm |
タイプ | メトリック |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | DE |
モデル | 内部径 | 内側の高さ | 外径 | 外の高さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCM-03-02 | 3 mm | 1.45 mm | 4.2 mm | 3.2 mm | 5 | ¥2,286 | |
MCM-04-02 | 4 mm | 1.45 mm | 5.2 mm | 3.2 mm | 5 | ¥2,354 | |
MCM-05-02 | 5 mm | 1.45 mm | 6.2 mm | 3.2 mm | 5 | ¥2,078 | |
MCM-06-02 | 6 mm | 1.45 mm | 7.2 mm | 3.2 mm | 5 | ¥1,810 | |
MCM-06-03 | 6 mm | 2.87 mm | 7.2 mm | 4.2 mm | 5 | ¥2,023 | |
MCM-08-02 | 8 mm | 1.45 mm | 9.6 mm | 3.6 mm | 5 | ¥1,967 | |
MCM-08-03 | 8 mm | 2.87 mm | 9.6 mm | 4.6 mm | 5 | ¥2,180 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。