定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

IGUSGSI-0809-04スリーブベアリング1 / 2Id x1 / 4インチ長-5個入りパック| AC2TME 2MTE5

IGUS GSI-0809-04 スリーブ ベアリング 内径 1/2 x 長さ 1/4 インチ - 5 個パック

在庫あり
アイテム:AC2TME モデル:GSI-0809-04相互参照:2MTE5

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,375 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スリーブベアリング
内部径1 / 2 "
長さ1 / 4 "
潤滑潤滑システムなし
材料ポリマーの分析
最大太陽光発電12,000
外径19 / 32 "
温度。 範囲-40〜266度

発送情報:

船高(cm)1.27
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)1.78
HSコード8482500000
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ最大太陽光発電外径温度。 範囲パッケージ。 数量価格
IGUSTSI-0809-06スリーブベアリング1 / 2Id x3 / 8インチ長-2パック| AC2TKW 2MRY5 TSI-0809-063 / 8 "37,70019 / 32 "-149〜485度2¥2,592
IGUSTSI-0809-08スリーブベアリング1 / 2Id x1 / 2インチ長-2パック| AC2TKX 2MRY8 TSI-0809-081 / 2 "37,70019 / 32 "-149〜485度2¥4,772
IGUSTSI-0809-12スリーブベアリング1 / 2Id x3 / 4インチ長-2パック| AC2TKY 2MRY9 TSI-0809-123 / 4 "37,70019 / 32 "-149〜485度2¥4,649
IGUSGSI-0809-06スリーブベアリング1 / 2Id x3 / 8インチ長-5パック| AC2TMF 2MTE6 GSI-0809-063 / 8 "12,00019 / 32 "-40〜266度5¥2,216
IGUSGSI-0809-08スリーブベアリング1 / 2Id x1 / 2インチ長-5パック| AC2TMJ 2MTE9 GSI-0809-081 / 2 "12,00019 / 32 "-40〜266度5¥3,138
IGUSGSI-0809-16スリーブベアリング1 / 2Id x1インチ長-5個入りパック| AC2TMK 2MTF1 GSI-0809-161"12,00019 / 32 "-40〜266度5¥2,824
IGUSRSI-0810-06スリーブベアリング1 / 2Id x3 / 8インチ長-5個入りパック| AC2VJQ 2NCJ2 RSI-0810-063 / 8 "87005 / 8 "-58〜194度5¥1,831

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

IGUS GSI-0809-04 スリーブ ベアリング 内径 1/2 x 長さ 1/4 インチ - 5 個パック
¥2,375 /パック