入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ |
ベアリング材質 | ポリマーの分析 |
ボア径 | 16 mm |
ディメンションA | 48 mm |
ディメンションC | 24 mm |
外形寸法D | 34 mm |
寸法E | 5.5 mm |
フランジ長さ | 48 mm |
フランジ幅 | 24 mm |
住宅資材 | ポリマーの分析 |
取付穴センター | 34 mm |
取付穴径 | 5.5 mm |
取り付け穴の数 | 2 |
全体の厚さ | 6 mm |
温度。 範囲 | -40-266 F |
タイプ | 2ボルト |
UPC | 5059041875240 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8483304040 |
原産国 | DE |
モデル | 取付穴径 | ボア径 | ディメンションA | 全体の厚さ | ディメンションC | 外形寸法D | 寸法E | フランジ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL-10 | 4.5 mm | 10 mm | 30 mm | 6 mm | 15 mm | 22 mm | 4.5 mm | 15 mm | ¥1,162 | |
GFL-12 | 4.5 mm | 12 mm | 36 mm | 6 mm | 18 mm | 26 mm | 4.5 mm | 18 mm | ¥1,311 | |
GFL-14 | 5.5 mm | 14 mm | 42 mm | 6 mm | 21 mm | 30 mm | 5.5 mm | 21 mm | ¥1,396 | |
GFL-18 | 6.5 mm | 18 mm | 54 mm | 6 mm | 27 mm | 39 mm | 6.5 mm | 27 mm | ¥1,521 | |
GFL-20 | 6.5 mm | 20 mm | 60 mm | 10 mm | 30 mm | 44 mm | 6.5 mm | 30 mm | ¥1,608 | |
GFL-25 | 6.5 mm | 25 mm | 75 mm | 10 mm | 35 mm | 55 mm | 6.5 mm | 35 mm | ¥2,029 | |
GFL-30 | 8.5 mm | 30 mm | 90 mm | 10 mm | 40 mm | 66 mm | 8.5 mm | 40 mm | ¥3,657 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。