入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ付きベアリング |
フランジ径 | 1-11 / 16」 |
フランジ厚 | 5/64インチ |
内部径 | 1.25 " |
長さ | 1.5 " |
潤滑 | 潤滑システムなし |
材料 | ポリマーの分析 |
最大太陽光発電 | 12,000 |
外径 | 1-13 / 32」 |
温度。 範囲 | -40〜266度 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8483304040 |
原産国 | DE |
モデル | フランジ径 | 内部径 | 長さ | 外径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI-4043-32 | 3-1 / 8」 | 2.5 " | 2" | 2-11 / 16」 | 3 | ¥22,104 | |
GFI-0203-04 | 5 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 5 | ¥2,567 | |
GFI-0203-06 | 5 / 16 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 5 | ¥2,533 | |
GFI-0304-04 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5 | ¥2,394 | |
GFI-0405-04 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 5 | ¥2,469 | |
GFI-0506-04 | 9 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 5 | ¥2,392 | |
GFI-0607-04 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 15 / 32 " | 5 | ¥2,518 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。