入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ |
ベアリング材質 | ポリマーの分析 |
ボア径 | 0.75 " |
首輪径(に。) | 1.575 |
ディメンションA | 3.504 " |
ディメンションC | 1.85 " |
外形寸法D | 2.559 " |
寸法E | 0.331 "×0.492」 |
フランジ長さ | 3.504インチ |
フランジ幅 | 1.85 " |
住宅資材 | ポリマーの分析 |
取り付け穴の中心から中心へ | 2.559 " |
取り付け穴の数 | 2 |
全体の厚さ | 0.785 " |
温度。 範囲 | -40-194 F |
タイプ | 2ボルト |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483304040 |
原産国 | DE |
モデル | 全体の厚さ | ボア径 | ディメンションA | ディメンションC | 外形寸法D | 寸法E | フランジ幅 | 取り付け穴の中心から中心へ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOI-03R | 0.312 " | 0.1875 " | 1.311 " | 0.63 " | 0.945 " | 0.125 "×0.197」 | 0.63 " | 0.945 " | ¥2,520 | |
EFOI-04R | 0.342 " | 0.25 " | 1.311 " | 0.63 " | 0.945 " | 0.126 " | 0.63 " | 0.945 " | ¥1,285 | |
EFOI-05R | 0.412 " | 0.3125 " | 1.74 " | 0.866 " | 1.22 " | 0.169 "×0.256」 | 0.866 " | 1.22 " | ¥1,491 | |
EFOI-06R | 0.483 " | 0.375 " | 2.047 " | 1.024 " | 1.417 " | 0.210 "×0.315」 | 1.024 " | 1.417 " | ¥1,865 | |
EFOI-08R | 0.518 " | 0.5 " | 2.232 " | 1.22 " | 1.614 " | 0.210 "×0.315」 | 1.22 " | 1.614 " | ¥1,889 | |
EFOI-10R | 0.683 " | 0.625 " | 2.858 " | 1.496 " | 2.087 " | 0.212 "×0.315」 | 1.496 " | 2.087 " | ¥2,307 | |
EFOI-16R | 0.966 " | 1" | 3.976 " | 2.303 " | 2.953 " | 0.331 "×0.492」 | 2.303 " | 2.953 " | ¥4,417 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。