入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 7.87 "/ 200ミリメートル |
キャビティの高さ | 3.15 " |
キャビティ幅 | 11.81 "/ 300ミリメートル |
高さ | 4.25 "/ 108ミリメートル |
長さ | 1" |
リンクピッチへのリンク | 3.58 "/ 91ミリメートル |
ループの高さ | 19.09 "/ 485ミリメートル |
ループ長 | 35.43 "/ 900ミリメートル |
リンク数 | 4 |
外側の幅 | 13.78 " |
形式 | 囲いました |
タイプ | L |
UPC | 094714295654 |
船の重量(kg) | 2.81 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 曲げ半径 | キャビティ幅 | 長さ | ループの高さ | ループ長 | リンク数 | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9850-20-150-0-5 | 5.91 "/ 150ミリメートル | 7.87 "/ 200ミリメートル | 5ft。 | 15.16 "/ 385ミリメートル | 29.53 "/ 750ミリメートル | 17 | 9.84 " | ¥165,603 | ||
9850-20-200-0-5 | 7.87 "/ 200ミリメートル | 7.87 "/ 200ミリメートル | 5ft。 | 19.09 "/ 485ミリメートル | 35.43 "/ 900ミリメートル | 17 | 9.84 " | ¥165,603 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。