IGUS 9850-20-150-0-5 ケーブル キャリア HD チューブ外幅 9.84 インチ
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
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 5.91 "/ 150ミリメートル |
キャビティの高さ | 3.15 " |
キャビティ幅 | 7.87 "/ 200ミリメートル |
高さ | 4.25 "/ 108ミリメートル |
長さ | 5ft。 |
リンクピッチへのリンク | 3.58 "/ 91ミリメートル |
ループの高さ | 15.16 "/ 385ミリメートル |
ループ長 | 29.53 "/ 750ミリメートル |
リンク数 | 17 |
外側の幅 | 9.84 " |
形式 | 囲いました |
タイプ | L |
船の重量(kg) | 11.93 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 曲げ半径 | キャビティ幅 | 長さ | ループの高さ | ループ長 | リンク数 | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9850-30-200-0-1 | 7.87 "/ 200ミリメートル | 11.81 "/ 300ミリメートル | 1" | 19.09 "/ 485ミリメートル | 35.43 "/ 900ミリメートル | 4 | 13.78 " | ¥39,597 | ||
9850-20-200-0-5 | 7.87 "/ 200ミリメートル | 7.87 "/ 200ミリメートル | 5ft。 | 19.09 "/ 485ミリメートル | 35.43 "/ 900ミリメートル | 17 | 9.84 " | ¥165,603 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。