IGUS 5050-20-150-0-5 ケーブル キャリア HD オープン外幅 9.84 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 5.91 "/ 150ミリメートル |
キャビティの高さ | 3.15 " |
キャビティ幅 | 7.87 "/ 200ミリメートル |
高さ | 4.25 "/ 108ミリメートル |
長さ | 5ft。 |
リンクピッチへのリンク | 3.58 "/ 91ミリメートル |
ループの高さ | 15.16 "/ 385ミリメートル |
ループ長 | 29.53 "/ 750ミリメートル |
リンク数 | 17 |
外側の幅 | 9.84 " |
形式 | Open |
タイプ | L |
船の重量(kg) | 10.13 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | キャビティ幅 | 長さ | ループの高さ | ループ長 | リンク数 | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5050-25-200-0-1 | 7.87 "/ 200ミリメートル | 9.84 "/ 250ミリメートル | 1" | 19.09 "/ 485ミリメートル | 35.43 "/ 900ミリメートル | 4 | 11.81 " | ¥29,822 | |
5050-30-150-0-1 | 5.91 "/ 150ミリメートル | 11.81 "/ 300ミリメートル | 1" | 15.16 "/ 385ミリメートル | 29.53 "/ 750ミリメートル | 4 | 13.78 " | ¥30,980 | |
5050-25-150-0-5 | 5.91 "/ 150ミリメートル | 9.84 "/ 250ミリメートル | 5ft。 | 15.16 "/ 385ミリメートル | 29.53 "/ 750ミリメートル | 17 | 11.81 " | ¥137,170 | |
5050-30-200-0-5 | 7.87 "/ 200ミリメートル | 11.81 "/ 300ミリメートル | 5ft。 | 19.09 "/ 485ミリメートル | 35.43 "/ 900ミリメートル | 17 | 13.78 " | ¥143,154 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。