入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 1.5 "/ 38ミリメートル |
キャビティの高さ | 0.670 "/ 17ミリメートル |
キャビティ幅 | 0.980 "/ 25ミリメートル |
高さ | 0.940 "/ 24ミリメートル |
長さ | 3ft。 |
リンクピッチへのリンク | 1.20 "/ 30.5ミリメートル |
ループの高さ | 3.94 "/ 100ミリメートル |
ループ長 | 7.28 "/ 185ミリメートル |
リンク数 | 30 |
外側の幅 | 1.42 "/ 36ミリメートル |
形式 | ジッパー |
タイプ | S |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。