入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルマルチメータ |
AC応答 | 真のRMS |
可聴連続性 | 有り |
オートパワーオフ | 有り |
基本的なDC精度 | 視聴者の38%が |
バッテリタイプ | 9Vアルカリ |
校正証明書 | いいえ |
静電容量範囲 | 20,000uF |
カウント | 50000 |
データホールド | 有り |
データロギング | 有り |
ディスプレイ | LCD |
運転時間やサイクル | 0.1%に99.9 |
最大ACアンペア | 10 |
最大ACボルト | 1000 |
最大DCアンペア | 10 |
最大DCボルト | 1000 |
最大オーム | 50メガオーム |
マルチメータスタイル | 原寸大 |
安全性評価 | CAT III 1000V、CAT IV 600V |
温度。 範囲 | -50から2462への度数F(-45.55から1350への度数C) |
船の重量(kg) | 1.11 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9030310000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | バッテリタイプ | カウント | 安全性評価 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 単三アルカリ | 4000 | CATIII 600V | 32〜104度F(0〜40度C)、14〜122度F(-10〜50度C) | ¥13,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。