アイテム価格 | マリンチェストクーラー |
ボディカラー | ホワイト |
容量 | 72qt。 |
外装の高さ | 16-1 / 8」 |
外装の長さ | 29-1 / 2」 |
外幅 | 16-1 / 2」 |
絶縁 | Ultratherm(R)断熱クーラー本体と蓋-拡張コールド |
蓋の色 | ホワイト |
材料 | HDPE、HIPS、PU、PP |
船の重量(kg) | 5.15 |
船高(cm) | 40.13 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 39.62 |
HSコード | 3924104000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。