入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤコネクタのツイスト |
色 | ブラック |
コネクタ タイプ | 71B |
高さ | 0.58 " |
最大電圧 | 300 |
最大ワイヤーの組み合わせ | 最小2#22(座礁)-最大2#16 |
最小ワイヤーの組み合わせ | (2)22AWGより線 |
タイプ | 高温 |
幅(Width) | 0.33 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤータイプ | 色 | コネクタ タイプ | 高さ | 長さ | 最大電圧 | タイプ | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-244J | 銅-固体およびより線 | 赤黄 | 344 | 0.91 " | 1.24 " | 600 | 輪郭のある翼 | 0.94 " | 250 | ¥16,184 | ||
30-454 | - | 青 | 454 | 1.5 " | 1.25 " | 600 | ツイストオン | 1.19 " | 25 | ¥4,305 | ||
30-073J | 銅 | オレンジ | 73B | 0.86 " | - | 600 | ツイストオン | 0.44 " | 300 | ¥9,126 | ||
30-074J | 銅 | イエロー | 74B | 0.95 " | - | 600 | ツイストオン | 0.55 " | 175 | ¥5,416 | ||
30-076J | 銅 | レッド | 76B | 1.06 " | - | 600 | ツイストオン | 0.66 " | 150 | ¥8,410 | ||
30-241J | 銅 | (フィニアン・タン) | 341 | 1.12 " | - | 600 | ツイストオン | 0.53 " | 150 | ¥8,096 | ||
30-451J | 銅 | イエロー | 451 | 1.01 " | - | 600 | ツイストオン | 0.69 " | 225 | ¥9,466 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。