入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バットスプライスコネクタ |
色 | ナチュラル |
絶縁タイプ | ナイロン |
長さ | 0.75 " |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600 |
最大ワイヤーの組み合わせ | (1)12 AWGと(4)14 AWG |
最小ワイヤーの組み合わせ | (4)16 AWG |
船の重量(kg) | 2.52 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8546900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。