入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バットスプライスコネクタ |
色 | ナチュラル |
絶縁タイプ | ナイロン |
長さ | 0.82 " |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600 |
最大ワイヤーの組み合わせ | (1)16 AWGと(1)12 AWG |
最小ワイヤーの組み合わせ | (1)22 AWGと(1)18 AWG |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8546900000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。