入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤコネクタ |
コネクタ タイプ | 止めねじ |
長さ | 0.98 " |
材料 | 真鍮 |
最大導体サイズ | 14AWGソリッド |
最小導体サイズ | 20AWGソリッド |
スタッドサイズ | 3 / 16 " |
タイプ | 止めねじ |
幅(Width) | 4.56 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | スタッドサイズ | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-1294G | 1.02 " | 10AWGソリッド | 18AWGソリッド | 1 / 4 " | 0.61 " | 10 | ¥2,726 | ||
30-1222G | 0.7 " | 14AWGソリッド | 2AWGソリッド | 1 / 8 " | 0.72 " | 10 | ¥1,965 | ||
30-210 | 0.7 " | 14AWGソリッド | 20AWGソリッド | 1 / 8 " | 0.81 " | 100 | ¥24,607 | ||
30-211 | 0.98 " | 16AWGソリッド | 12AWGソリッド | 3 / 16 " | 0.81 " | 100 | ¥29,699 | ||
30-222 | 1.02 " | 10AWGソリッド | 18AWGソリッド | 1 / 4 " | 0.77 " | 100 | ¥35,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。