入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージ保護装置 |
連絡先の評価 | 40アンプ |
コントロールボルト | 240 |
深さ | 8" |
高さ | 4" |
Hz | 50/60 |
相 | 単発講座 |
反応時間 | 100ミリ秒 |
温度評価 | -4から158 F |
時間遅延 | 0〜10分 |
タイプ | シングルフェーズ |
電圧 | 200〜300 |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 9032906080 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICM494 | 7" | 2" | 4.5 " | ¥50,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。