アイテム価格 | 線間電圧モニター |
コントロールボルト | 18〜240 |
Hz | 50/60 |
相 | 単発講座 |
温度評価 | -40から167F |
時間遅延 | 調整6〜600秒 |
タイプ | 手動または自動リセット |
電圧 | 95〜270 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 9032904000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。