HYDRO VACUUM GAB.2.30.2.1120.4 深井戸ポンプ、ポンプ直径 4 インチ、吐出量 30 度、2.20 kW、400 V
アイテム: CF3JZB
モデル:GAB.2.30.2.1120.4
¥293,868 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 深井戸ポンプ |
直径 | 4" |
Discharge | 30度 |
出力 | 2.2 kW |
電圧 | 400 |
原産国 | PL |
モデル | Discharge | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GAB.2.05.2.1120.4 | 5度 | 230 | ¥178,994 | 見積依頼
|
GAB.2.05.2.1120.4 | 5度 | 400 | ¥161,784 | 見積依頼
|
GAB.2.08.2.1120.4 | 8度 | 230 | ¥190,838 | 見積依頼
|
GAB.2.08.2.1120.4 | 8度 | 400 | ¥174,030 | 見積依頼
|
GAB.2.11.2.1120.4 | 11度 | 230 | ¥206,129 | 見積依頼
|
GAB.2.11.2.1120.4 | 11度 | 400 | ¥187,800 | 見積依頼
|
GAB.2.13.2.1120.4 | 13度 | 230 | ¥221,819 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。