入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パテナイフ |
ブレードの長さ | 3.5 " |
ブレード材質 | 炭素鋼 |
ブレードタイプ | スタンダード |
ブレード幅 | 3" |
色 | ブラック |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドルの長さ | 4.5 " |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
ナイフ/スクレーパーサブカテゴリ | 乾式壁とパテナイフ |
エッジの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | ブレードの長さ | ブレード材質 | 全体の長さ(Overall Length) | ブレードタイプ | ブレード幅 | 色 | ハンドルデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06108 | プラスチック | 3.437 " | ステンレス鋼 | 7.75 " | 柔軟性 | 1.5 " | ブラック | ソフトグリップ | ¥2,307 | ||
06228 | プラスチック | 3.437 " | ステンレス鋼 | 7.75 " | 柔軟性 | 2" | ブラック/クリーム | 人間工学的 | ¥2,460 | ||
06308 | プラスチック | 3.437 " | ステンレス鋼 | 7.75 " | 堅い | 2" | ブラック/クリーム | 人間工学的 | ¥2,054 | ||
06358 | プラスチック | 3.875 " | ステンレス鋼 | 8.125 " | 柔軟性 | 3" | ブラック | ソフトグリップ | ¥3,835 | ||
06578 | プラスチック | 4" | ステンレス鋼 | 8.25 " | 柔軟性 | 4" | ブラック | ソフトグリップ | ¥4,375 | ||
05520 | ポリプロピレン | 3.75 " | ポリプロピレン | 7.25 " | 柔軟性 | 2" | - | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | ¥240 | ||
05510 | ポリプロピレン | 3.75 " | ポリプロピレン | 7.25 " | 柔軟性 | 1.5 " | ブラック | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | ¥227 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。