定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HYDE06358パテナイフフレキシブル3インチ幅ブラック| AA7ZRL 16W164

HYDE 06358 パテナイフ フレキシブル 幅 3 インチ ブラック

在庫あり
アイテム: AA7ZRL モデル:06358相互参照:16W164

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,835 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパテナイフ
ブレードの長さ3.875 "
ブレード材質ステンレス鋼
ブレードタイプ柔軟性
ブレード幅3"
ブラック
ハンドルデザインソフトグリップ
ハンドルの長さ4.25 "
ハンドル材料プラスチック
ナイフ/スクレーパーサブカテゴリ乾式壁とパテナイフ
エッジの数1
全体の長さ(Overall Length)8.125 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)23.88
船幅(cm)13.72
HSコード8205595510
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルハンドル材料ブレードの長さブレード材質全体の長さ(Overall Length)ブレードタイプブレード幅ハンドルデザイン価格
HYDE06108パテナイフフレキシブル1-1 / 2インチ幅ブラック| AA7ZRG 16W160 06108プラスチック3.437 "ステンレス鋼7.75 "柔軟性1.5 "ブラックソフトグリップ¥2,307
HYDE06228パテナイフフレキシブル2インチ幅ブラック| AA7ZRJ 16W162 06228プラスチック3.437 "ステンレス鋼7.75 "柔軟性2"ブラック/クリーム人間工学的¥2,460
HYDE06308パテナイフ剛性2インチ幅プラスチックグレー| AA7ZRK 16W163 06308プラスチック3.437 "ステンレス鋼7.75 "堅い2"ブラック/クリーム人間工学的¥2,054
HYDE06578パテナイフフレキシブル4インチ幅ブラック| AA7ZRN 16W166 06578プラスチック4"ステンレス鋼8.25 "柔軟性4"ブラックソフトグリップ¥4,375
HYDE05520プラスチックパテナイフフレキシブル2インチ幅| AA9GRH 1DBA1 05520ポリプロピレン3.75 "ポリプロピレン7.25 "柔軟性2"-フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。¥240
HYDE05510パテナイフフレキシブル1-1 / 2インチ幅ブラック| AA9GRJ 1DBA2 05510ポリプロピレン3.75 "ポリプロピレン7.25 "柔軟性1.5 "ブラックフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。¥227
HYDE06151パテナイフ剛性1-1 / 2インチ幅| AB8AFR 24Z411 06151ポリプロピレン/ TPE3.5 "炭素鋼8"堅い1.5 "ブラック/クリームハンマーヘッド¥1,417

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HYDE 06358 パテナイフ フレキシブル 幅 3 インチ ブラック
¥3,835 /単価