HUSQVARNA FS5000D3SP26 ウォークビハインド コンクリートソー 26 3 スピード
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
アイテム価格 | コンクリートのこぎりの後ろを歩く |
アーバーサイズ | 1" |
ブレード径 | 26 " |
切り込みの深さ | 10-5 / 8」 |
エンジンブランド | ヤンマー |
高さ | 51 " |
HP | 48 |
長さ | 56 " |
電源 | ディーゼルエンジン |
工具重量 | 1738ポンド |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 855 |
船高(cm) | 142.24 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 129.54 |
HSコード | 8464100100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。