HUSQVARNA FS 520 ウォークビハインド コンクリートソー 20 インチ 1.72 ガロン
入手する 4月 25, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 25, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンクリートのこぎりの後ろを歩く |
アーバーサイズ | 1" |
ブレード径 | 20 " |
切り込みの深さ | 7-5 / 8」 |
エンジンブランド | ホンダ |
高さ | 42 " |
HP | 6.5 |
長さ | 89 " |
電源 | 4サイクルガソリンエンジン |
工具重量 | 325ポンド |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 257.85 |
船高(cm) | 125.73 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8464100100 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 工具重量 | アーバーサイズ | ブレード径 | 幅(Width) | エンジンブランド | 高さ | HP | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
966844805 | 78ポンド | 三角形 | 6" | 18 " | ロビン | 36 " | 4.5 | 48 " | ¥802,128 | ||
FS 400 | 206ポンド | 1" | 18 " | 20 " | ホンダ | 39 " | 13 | 56 " | ¥673,979 | ||
FS5000D3SP26 | 1738ポンド | 1" | 26 " | 34 " | ヤンマー | 51 " | 48 | 56 " | ¥10,479,284 | ||
FS5000D26 | 1738ポンド | 1" | 26 " | 34 " | ヤンマー | 51 " | 48 | 56 " | ¥9,116,298 | ||
FS7000D26 | 2114ポンド | 1" | 26 " | 38 " | ドゥーツ | 57 " | 74 | 67 " | ¥11,544,041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。