HUSQVARNA 966844805 ウォークビハインドコンクリートソー 6 インチ 1 ガロン
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンクリートのこぎりの後ろを歩く |
アーバーサイズ | 三角形 |
ブレード径 | 6" |
切り込みの深さ | 1-1 / 2」 |
エンジンブランド | ロビン |
高さ | 36 " |
HP | 4.5 |
長さ | 48 " |
電源 | 4サイクルガソリンエンジン |
工具重量 | 78ポンド |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 40.95 |
船高(cm) | 62.23 |
船の長さ(cm) | 87.63 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 8464100100 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 工具重量 | アーバーサイズ | ブレード径 | 幅(Width) | エンジンブランド | 高さ | HP | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS 400 | 206ポンド | 1" | 18 " | 20 " | ホンダ | 39 " | 13 | 56 " | ¥673,979 | ||
FS 520 | 325ポンド | 1" | 20 " | 26 " | ホンダ | 42 " | 6.5 | 89 " | ¥2,190,938 | ||
FS5000D3SP26 | 1738ポンド | 1" | 26 " | 34 " | ヤンマー | 51 " | 48 | 56 " | ¥10,479,284 | ||
FS5000D26 | 1738ポンド | 1" | 26 " | 34 " | ヤンマー | 51 " | 48 | 56 " | ¥9,116,298 | ||
FS7000D26 | 2114ポンド | 1" | 26 " | 38 " | ドゥーツ | 57 " | 74 | 67 " | ¥11,544,041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。