入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤモンドソーブレード |
アーバーホール | 1" |
ブレード径 | 20 " |
切削深さ | 7.625 " |
切削タイプ | ぬれました |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
グレード | 4135 |
マックス。 RPM | 3055 |
プレート厚 | 0.098 " |
リムタイプ | セグメント化された |
船の重量(kg) | 4.77 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 57.4 |
船幅(cm) | 57.66 |
HSコード | 8202310000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレード径 | 切削深さ | マックス。 RPM | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルー200B-26 | 26 " | 10.625 " | 2350 | 0.128 " | ¥181,003 | ||
ブルー200B-30 | 30 " | 11.75 " | 2040 | 0.157 " | ¥261,513 | ||
F620C-14 | 14 " | 4.625 " | 4365 | 0.098 " | ¥105,374 | ||
F620C-18 | 18 " | 6.625 " | 3395 | 0.098 " | ¥135,086 | ||
F620C-26 | 26 " | 10.625 " | 2350 | 0.128 " | ¥275,975 | ||
F780A-14 | 14 " | 4.625 " | 2550 | 0.098 " | ¥129,106 | ||
F780A-18 | 18 " | 6.625 " | 3395 | 0.098 " | ¥197,578 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。