APPROVED VENDOR B31305.013.0162 ドライウォール スクリュー ファイン #6 X 1 5/8、5000PK
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
アイテム価格 | ドライウォールネジ |
Drive | フィリップス |
ドライバーサイズ | #2 |
終了 | ブラックリン |
頭径 | 0.347 " |
頭の高さ | 0.116 " |
ヘッド形式 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
長さ | 1.625 " |
材料 | 鋼 |
ポイントタイプ | シャープ |
サイズ | #6 |
ねじの長さ | 1.625 " |
ねじの種類 | 終了 |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 9.3 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 23.5 |
船幅(cm) | 23.5 |
HSコード | 7318145080 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。