入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤモンドソーブレード |
アーバーホール | 1" |
ブレード径 | 14 " |
切削深さ | 5" |
切削タイプ | ぬれました |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
グレード | より良いです |
マックス。 RPM | 4365 |
プレート厚 | 0.13 " |
リムタイプ | セグメント化された |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 40.13 |
HSコード | 8202990000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレード径 | 切削深さ | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラック500B-R-14 | 14 " | 4.625 " | 4365 | ¥99,630 | ||
ブルー200B-18 | 18 " | 6.625 " | 3395 | ¥116,435 | ||
ブラック500B-R-18 | 18 " | 6.625 " | 3395 | ¥125,158 | ||
ブルー200B-20 | 20 " | 7.625 " | 3055 | ¥114,998 | ||
ブラック500B-R-20 | 20 " | 7.625 " | 3055 | ¥145,766 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。