HUSQVARNA Black500B-R-20 ダイヤモンドソーブレード ウェットセグメントリム 直径 20 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤモンドソーブレード |
アーバーホール | 1" |
ブレード径 | 20 " |
切削深さ | 7.625 " |
切削タイプ | ぬれました |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
グレード | より良いです |
マックス。 RPM | 3055 |
プレート厚 | 0.13 " |
リムタイプ | セグメント化された |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 57.91 |
HSコード | 8202990000 |
原産国 | US |
モデル | ブレード径 | 切削深さ | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ブルー200B-14 | 14 " | 5" | 4365 | ¥69,874 | |
ブラック500B-R-14 | 14 " | 4.625 " | 4365 | ¥99,630 | |
ブルー200B-18 | 18 " | 6.625 " | 3395 | ¥109,781 | |
ブラック500B-R-18 | 18 " | 6.625 " | 3395 | ¥118,007 | |
ブルー200B-20 | 20 " | 7.625 " | 3055 | ¥108,428 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。